オカモト[安全靴・作業靴]
猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ
猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。軽量、柔らか仕上げです。
用途
屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など
材質
合成ゴム(SBR)
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822808
CRI-1400
ライトブルー
M
24.5~25
約525
約345
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
59822817
CRI-1400
ライトブルー
L
25.5~26
約545
約350
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
59822826
CRI-1400
ライトブルー
LL
26.5~27
約565
約355
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
59822835
CRI-1400
ライトブルー
3L
27.5~28
約585
約360
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
59822851
CRI-1400
ホワイト
M
24.5~25
約525
約345
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
59822860
CRI-1400
ホワイト
L
25.5~26
約545
約350
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
59822869
CRI-1400
ホワイト
LL
26.5~27
約565
約355
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
59822878
CRI-1400
ホワイト
3L
27.5~28
約585
約360
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください