オカモト[安全靴・作業靴]
錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ
(1件のレビュー)
錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。
用途
山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など
材質
(胴体)ラバー
色
ブラック
材質(ピン)
ステンレス
内容量
1足
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822991
RMP-7507
S
24
約766
約360
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
59823000
RMP-7507
M
25
約794
約370
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
59823009
RMP-7507
L
26
約822
約380
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
59823018
RMP-7507
LL
27
約850
約390
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
59823027
RMP-7507
XL
28
約878
約395
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください