オカモト[安全靴・作業靴]
鋼鉄製先芯入り ピンスパイクブーツ
鋼鉄製先芯入りのピンスパイクブーツです。ソールにちりばめられたピンスパイクが、地面をしっかりとキャッチします。
用途
山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など
材質
(先芯・ピン)鋼鉄、(胴体)ラバー
色
グリーン
内容量
1足
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822948
RMP-9300T
M
25
約980
約395
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
59822957
RMP-9300T
L
26
約998
約400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
59822966
RMP-9300T
LL
27
約1016
約405
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
59822975
RMP-9300T
XL
28
約1034
約410
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください