オカモト[安全靴・作業靴]
国産 耐油底PVCブーツ(紳士長)
日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。耐油底、抗菌・防カビ・防臭仕様です。
用途
軽作業
材質
PVC(塩化ビニル)
内容量
1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59823246
ZODY紳士長
ブラック
24
約813
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823255
ZODY紳士長
ブラック
24.5
約831
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823271
ZODY紳士長
ブラック
25
約846
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823280
ZODY紳士長
ブラック
25.5
約871
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823289
ZODY紳士長
ブラック
26
約897
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823298
ZODY紳士長
ブラック
26.5
約913
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823307
ZODY紳士長
ブラック
27
約925
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823316
ZODY紳士長
ブラック
28
約948
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823325
ZODY紳士長
ホワイト
22.5
約770
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823341
ZODY紳士長
ホワイト
23
約785
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823350
ZODY紳士長
ホワイト
23.5
約800
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823359
ZODY紳士長
ホワイト
24
約813
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823368
ZODY紳士長
ホワイト
24.5
約831
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823377
ZODY紳士長
ホワイト
25
約846
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823386
ZODY紳士長
ホワイト
25.5
約871
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823395
ZODY紳士長
ホワイト
26
約897
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823411
ZODY紳士長
ホワイト
26.5
約913
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823420
ZODY紳士長
ホワイト
27
約925
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
59823429
ZODY紳士長
ホワイト
28
約948
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください