オカモト[安全靴・作業靴]
日本製 PVCショートブーツ
日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。ショート丈なので汎用性が高く、様々なシーンでご使用いただけます。
用途
軽作業、農作業、雨の日、釣り、洗車など
材質
PVC(塩化ビニル)
内容量
1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822485
オカモトキング
ブラック
24
約413
約22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822501
オカモトキング
ブラック
24.5
約432
約23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822510
オカモトキング
ブラック
25
約451
約23.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822519
オカモトキング
ブラック
25.5
約470
約24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822528
オカモトキング
ブラック
26
約489
約24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822537
オカモトキング
ブラック
27
約508
約24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822546
オカモトキング
ブラック
28
約530
約24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822555
オカモトキング
グリーン
24
約413
約22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822571
オカモトキング
グリーン
24.5
約432
約23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822580
オカモトキング
グリーン
25
約451
約23.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822589
オカモトキング
グリーン
25.5
約470
約24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822598
オカモトキング
グリーン
26
約489
約24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822607
オカモトキング
グリーン
27
約508
約24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59822616
オカモトキング
グリーン
28
約530
約24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください