曜日別特売

日本製 PVC婦人ショートブーツ

日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]日本製 PVC婦人ショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]

日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。ショート丈なので汎用性が高く、様々なシーンでご使用いただけます。

用途軽作業、農作業、雨の日など材質PVC(塩化ビニル)内容量1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59822625オカモトレディベージュ22.5約327約20
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822641オカモトレディベージュ23約345約20.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822650オカモトレディベージュ23.5約363約21
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822659オカモトレディベージュ24約381約21.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822668オカモトレディベージュ24.5約400約22
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822677オカモトレディベージュ25約420約22.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822686オカモトレディテツコン22.5約327約20
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822695オカモトレディテツコン23約345約20.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822711オカモトレディテツコン23.5約363約21
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822720オカモトレディテツコン24約381約21.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822729オカモトレディテツコン24.5約400約22
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822738オカモトレディテツコン25約420約22.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822747オカモトレディローズピンク22.5約327約20
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822756オカモトレディローズピンク23約345約20.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822765オカモトレディローズピンク23.5約363約21
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822781オカモトレディローズピンク24約381約21.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822790オカモトレディローズピンク24.5約400約22
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
59822799オカモトレディローズピンク25約420約22.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする