曜日別特売

耐寒-40℃ 着脱式アルミインナー防寒ブーツ

耐寒-40℃ 着脱式アルミインナー防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]耐寒-40℃ 着脱式アルミインナー防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]耐寒-40℃ 着脱式アルミインナー防寒ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

耐寒-40℃、着脱式のアルミインナー入り防寒ブーツです。冷凍・冷蔵庫内作業、冬場の防寒に適しています。

用途防寒、冷凍・冷蔵庫内作業材質合成ゴム(SBR)ブラック内容量1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59823210CRI-8310M25約793約305
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
59823219CRI-8310L26約813約315
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
59823228CRI-8310LL27約833約325
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
59823237CRI-8310XL28約853約335
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59823219
2026-02-14
用途: 雨天時のバイクを乗るときに使用
有限会社長谷部商店卸売・小売業

今回、購入した長靴ですが厚手の靴下ですとちょっときついかな しかし、寒い日などはインナーがあるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする