ALLIGATOR(アリゲーター)
ワンタッチスパイク付き防寒ブーツ
ワンタッチ式スパイク付きの防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。
用途
防寒、積寒地での使用、軽作業
材質
ラバー
色
ブラック/ブルー
内容量
1足
注意
※スパイクが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※スパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59823551
RMS-800SP
M
25
約790
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
59823578
RMS-800SP
XL
28
約887
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
59823535
RMS-800SP
S
24
約785
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
59823560
RMS-800SP
L
26
約855
オープン
取扱い終了
59823569
RMS-800SP
LL
27
約870
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください