ヤマト産業
パージバルブ
ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。
腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途
パージバルブ用
質量(g)
170
最高使用圧力(MPa)
20
口径(Φmm)
【弁】2
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
固定方法
本体ねじ込み
内容量
1個
関連資料:
(0.64MB)
注意
※パージ部(Rc1/8)及び、その末端にプラグ、バルブを付けて封入しないでください。
※腐食性ガス、腐食性(1000ppmを超える)で混合ガスには、お使いになれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827595
PV-0S
本体:SUS316、スピンドル:SUS316、Oリング:FKM、弁材:PCTFE
¥
34,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59827611
PV-0B
本体:C3604B、スピンドル:SUS316、Oリング:NBR、弁材:PCTFE
¥
29,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください