曜日別特売

プラグ

プラグ - ヤマト産業

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下内容量1個
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59827717BPW22LMP(TB241)TB241【入口】W22-14(左)
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827726BPW21LMP(TB242)TB242【入口】W21-14(左)
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59827735BPW22RMR(TB243)TB243【入口】W22-14(右)
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827751BPW30RMR(TB244)TB244【入口】W30-14(右)
4,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827760BPTW34.5RMR(TB245)TB245【入口】TW34.5-6山(右)
12,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827769BPTW30RMR(TB246)TB246【入口】TW30-6山(右)
12,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827778BPTW26RMR(TB247)TB247【入口】TW26-6山(右)
12,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827787BPG16R(TB248)TB248【入口】G1(左)
12,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827796BPR04RMT(TB249)TB249【入口】R1/4
3,000
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする