ヤマト産業
溶接ソケット
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827620
BSK16W-16W(TB210)
TB210
【入口】Φ16差込み、【出口】Φ16差込み
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827629
BSK24W-24W(TB211)
TB211
【入口】Φ24差込み、【出口】Φ24差込み
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827638
BSK12W-12W(TB212)
TB212
【入口】Φ12差込み、【出口】Φ12差込み
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827647
BSK22W-22W(TB213)
TB213
【入口】Φ22差込み、【出口】Φ22差込み
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください