ヤマト産業
チーズ
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827665
BHTW22RMP-W22RMP(TB231)
TB231
【入口】W22-14(右)
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827681
BT12W(TB232)
TB232
【入口】Φ12差込み
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827690
BT16W(TB233)
TB233
【入口】Φ16差込み
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59827699
BT22W(TB234)
TB234
【入口】Φ22差込み
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください