充電式耕うん機

充電式耕うん機 EARTH MAN

エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい
パワフルに耕せる4枚刃
2段階スタートで誤作動を防止

用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2 適合充電器形式:SL-18SBC-A 質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む 連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時 刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃 モーター電圧(V)DC36 耕うん幅(mm)約300 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59828101 SL-GCV36-AS
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする