UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ

UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ - タカチ電機工業

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。

材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
カバー色
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59830955SPCM081306G.U7560125ホワイトグレー159
2,380
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59830971SPCM081306T.U7560125透明159
2,380
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59830980SPCM081308G.U7575125ホワイトグレー208
2,570
2,498
2,748(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59830989SPCM081308T.U7575125透明208
2,570
2,498
2,748(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59830998SPCM081310G.U75100125ホワイトグレー275
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831007SPCM081310T.U75100125透明275
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831016SPCM081313G.U75125125ホワイトグレー299
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831025SPCM081313T.U75125125透明299
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831041SPCM131806G.U12560175ホワイトグレー294
3,090
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831050SPCM131806T.U12560175透明294
3,090
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831059SPCM131808G.U12575175ホワイトグレー373
3,390
3,298
3,628(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831068SPCM131808T.U12575175透明373
3,390
3,298
3,628(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831077SPCM131810G.U125100175ホワイトグレー450
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831086SPCM131810T.U125100175透明450
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831095SPCM131813G.U125125175ホワイトグレー519
3,820
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831111SPCM131813T.U125125175透明519
3,820
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831120SPCM131815G.U125150175ホワイトグレー588
4,120
4,098
4,508(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831129SPCM131815T.U125150175透明588
4,120
4,098
4,508(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831138SPCM182508G.U17575250ホワイトグレー633
6,690
6,598
7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831147SPCM182508T.U17575250透明633
6,690
6,598
7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831156SPCM182510G.U175100250ホワイトグレー745
7,270
7,198
7,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831165SPCM182510T.U175100250透明745
7,270
7,198
7,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831181SPCM182510HG.U175100250ホワイトグレー718
7,190
7,098
7,808(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831190SPCM182510HT.U175100250透明718
7,190
7,098
7,808(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831199SPCM182513HG.U175125250ホワイトグレー855
7,740
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831208SPCM182513HT.U175125250透明855
7,740
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831217SPCM182515G.U175150250ホワイトグレー946
7,730
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831226SPCM182515T.U175150250透明946
7,730
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831235SPCM182518HG.U175175250ホワイトグレー983
8,250
8,198
9,018(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831251SPCM182518HT.U175175250透明983
8,250
8,198
9,018(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする