曜日別特売

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。

材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
自重(g)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59830499BCPK091207T907012023796
3,390
3,298
3,628(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830508BCPK091208T908512026196
3,500
3,498
3,848(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830517BCPK101507T10070150337126
5,510
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830526BCPK101508T10085150335125.5
5,620
5,598
6,158(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830535BCPK112107T11075210444185.8
6,070
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830551BCPK112110T110100210509184.9
6,360
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830560BCPK112607T11075260528235.8
6,300
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830569BCPK112610T110100.5260594234.9
6,600
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830578BCPK131508T13585155421130.5
6,250
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830587BCPK131808T13585.5185475160.4
6,510
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830596BCPK131810T135100.5185478160.4
6,580
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830605BCPK151509T15090150422125.7
6,290
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830621BCPK151512T150120.5150508124
6,620
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830630BCPK162110T160100210721184
7,040
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830639BCPK162113T160130210639184
7,330
7,298
8,028(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830648BCPK162610T160100260738235.1
7,480
7,398
8,138(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830657BCPK162613T160130260825234
8,020
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830666BCPK172210T170105220681194.9
7,720
7,698
8,468(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830675BCPK172711T170110.5270794244.9
8,640
8,598
9,458(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830691BCPK192810T190100.5280900255.3
8,580
8,498
9,348(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830700BCPK192814T1901412801094254.2
9,680
9,598
10,558(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830709BCPK203013TN2001303001097273.2
10,100
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830718BCPK203015TN2001503001178273.5
10,740
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830727BCPK203018TN2001803001323272.5
10,990
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830736BCPK212110T210100210756185.1
8,450
8,398
9,238(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830745BCPK212113T210130210847184
8,860
8,798
9,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830761BCPK253515TN2501503501510322.3
12,050
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830770BCPK253518TN2501803501673322.5
12,930
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830779BCPK282813T280130.52801433254
11,890
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830788BCPK283813T2801303801733354
13,970
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830797BCPK303015T3001513001682273
13,420
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830806BCPK303018T3001813001795272.5
13,900
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830815BCPK304012T3001204001872374.5
13,840
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830831BCPK304015T3001504001926373.5
14,370
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830840BCPK304018T3001814002098372.5
15,220
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830849BCPK353515T3501503501999323.6
15,910
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830858BCPK353518T3501813502163322.5
16,350
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830867BCPK354512T3501204502429416.7
17,850
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830876BCPK354516T3501604502848414.7
19,640
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830885BCPK354520T3502014503140414.8
21,740
20,980
23,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830901BCPK405016T4001605003152466.6
21,230
20,980
23,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830910BCPK405020T4002015003729465.5
24,250
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830919BCPK406018T4001816004164565.9
28,460
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830928BCPK406023T4002316004645564.1
29,870
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830937BCPK506018T5301856306151576.8
42,670
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59830946BCPK506025T5302556308220574.6
46,820
45,980
50,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする