曜日別特売

6角軸ジグソービットBlack

6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack - 三共コーポレーション

木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!

用途
合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・
強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの
穴あけ・直線切り・曲線切りに
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm内容量1本
関連資料:(0.69MB)
注意
※電動工具の回転数は3,000r.p.m以下でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59829029JBN-44
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
59829038JBN-66
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする