TAKAGI(高儀)
クラフト鋏
先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ
さびにくいステンレス刃
滑りにくいラバーグリップ
針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
用途
鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに
材質
【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR
切断能力(mm)
【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0
サイズ(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827936
TMS‐190C
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください