万能鋏カーブ

万能鋏カーブ - TAKAGI(高儀)万能鋏カーブ - TAKAGI(高儀)万能鋏カーブ - TAKAGI(高儀)

切り進んでも手にあたらないカーブタイプ
グリップ開き幅を2段階に切替可能
滑りにくいラバーグリップ
連続作業に効くスプリング付
サビにくい+硬くて強いステンレス刃

用途
スパッと切る
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに
プラ板・皮革・ゴム板などに
材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59827918TMS‐210C
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする