万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付

万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 - TAKAGI(高儀)万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 - TAKAGI(高儀)万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 - TAKAGI(高儀)万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 - TAKAGI(高儀)

ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット
さびにくいステンレス刃
連続作業に効くスプリング付
滑りにくいラバーグリップ
グリップの開き幅を2段階に切替可能
ワイヤーカット付225mm

用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59827909TMS‐225LW
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする