曜日別特売

充電式ブラシレス剪定鋏

充電式ブラシレス剪定鋏 - TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏 - TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏 - TAKAGI(高儀)

1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます

用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59828085BPS-108LiA
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする