曜日別特売

スプレー白

スプレー白 - TAKAGI(高儀)スプレー白 - TAKAGI(高儀)

細かい噴霧で優しく水やり

用途植物などの水やりに材質【ノズル部】ポリプロピレン【タンク部】ポリエチレン危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59828110-500
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
59828119-1000
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする