曜日別特売

チャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm)

チャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) - SWAN
(3件のレビュー)

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。横型タイプで、間口が広いので小物を並べて封入する際などに便利です。

材質LDPE厚さ(mm)0.04透明適合規格食品衛生法規格基準適合RoHS指令(10物質対応)対応見出し枠なし
注意
※液体には使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
品番
高さ(mm)
入数(枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957564C-4 ヨコガタ1パック(200枚)100C-470(チャック下)200006656042
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
52957573D-4 ヨコガタ1パック(200枚)120D-485(チャック下)200006656043
オープン
829
912(税込)
当日出荷
52957582E-4 ヨコガタ1パック(200枚)140E-4100(チャック下)200006656044
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52957598F-4 ヨコガタ1パック(100枚)170F-4120(チャック下)100006656045
オープン
749
824(税込)
当日出荷
52957607G-4 ヨコガタ1パック(100枚)200G-4140(チャック下)100006656046
オープン
928
1,021(税込)
当日出荷
52957616H-4 ヨコガタ1パック(100枚)240H-4170(チャック下)100006656047
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52957625I-4 ヨコガタ1パック(100枚)280I-4200(チャック下)100006656048
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52957582
2021-09-08
用途: 梱包
卸売・小売業

ちょうどいい大きさで、なかなかこのサイズがないので、リピートしてます

対象商品 : 52957616
2020-05-13
用途: サンプル包装に

低価格で使い勝手が良い。
普通に使用するぶんには充分。

対象商品 : 52957598
2017-11-09
用途: 依頼品の配送時
運輸・通信業

依頼品の配送時に、それぞれの配送伝票とKEYをワンセットにして入れ、ご依頼主に渡しています。
コンパクトサイズなので、ご依頼主様の管理面にも役立つかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする