ハタヤリミテッド
作業灯
用途
屋外作業用の照明として
仕様
スピードバイス付き
色
レッド/ホワイト/ブラック/シルバー
材質(本体)
スチール
定格電圧(V)
110
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT 0.75×2芯
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
316×215×383
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832581
RC-505
1900
450
6300
450Wリフレクターランプ(RS-500WH)
¥
10,900
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
59832565
RC-305
1800
270
3500
270Wリフレクターランプ(RS-300WH)
¥
10,200
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください