付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型内容量1台