UVEX(ウベックス)
耳栓
用途
製造・工事現場の騒音や、日常生活で気になる音を軽減する際に
仕様
X型エンボス加工
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
約Φ15×25(1個あたり)
色
オレンジ
質量(g)
約0.3(1個あたり)
規格
EN352-2:2002 防音保護具「耳栓」適合
NRR値
30dB
遮音値(dB)
高/中/低域周波(H/M/L):33/30/29
SNR値
33dB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832511
OS-0555
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください