AZ(エーゼット)
接点復活剤
用途
電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に
仕様
噴射ノズル付
色
クリア
容量(mL)
220
タイプ
缶入りスプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
危険物の品名
危険物の数量
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832407
923
合成油、石油系溶剤、添加剤
第二石油類
132mL
53×168
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
59832416
928
合成油、添加剤
第四石油類
88mL
53×180
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください