ジョイフル
ウルトラキャブレタークリーナー
燃料系統の汚れ・眼詰まりを超強力に洗浄。ムースタイプ。逆さ吹き可能。プロ仕様。
用途
車のメンテナンス
成分
芳香族系炭化水素・グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・噴射剤(LPG)
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
324mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832310
EL-Z5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください