カラートタン板 ホワイト

カラートタン板 ホワイト - 光

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたトタン板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
マグネットもつきます。

材質SUS430厚さ(mm)0.27内容量1枚
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902118HT0271300100
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
59902127HT0272300200
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
59902136HT0273400300
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする