光
亜鉛引鉄板(トタン)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたトタン板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
マグネットもつきます。
材質
SUS430
内容量
1枚
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
300
400
600
幅(mm)
100
200
300
400
厚さ(mm)
0.5
1
約0.3
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902145
HZ513
300
100
0.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
59902161
HZ523
300
200
0.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
59902170
HZ534
400
300
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59902179
HZ546
600
400
0.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59902188
HZ113
300
100
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
59902197
HZ123
300
200
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59902206
HZ134
400
300
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59902215
HZ146
600
400
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
59902231
HZ313
300
100
約0.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
59902240
HZ323
300
200
約0.3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
59902249
HZ334
400
300
約0.3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
59902258
HZ346
600
400
約0.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください