モンキレンチ

モンキレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

J-CRAFT99シリーズ

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
先端厚さ(mm)
質量(g)
本体厚さ(mm)
ボルトナット寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902389JBM1500~2451109.5M16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902398JBM2000~30620512M20
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902407JBM2500~36737014M24
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする