曜日別特売

貫通ドライバー

貫通ドライバー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。
軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。
ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。
便利な先端マグネット付き。

軸径(Φmm)5.5全長(mm)156サイズ#1×75質量(g)66タイプ+(プラス)軸長(mm)68グリップ径(Φmm)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902687JBDPT1
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする