LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
プライヤ
J-CRAFT99シリーズ
用途
つかむものの大小により口幅2段階。
ボルト・ナットの締付け、取外しに。
線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。
薄い鉄板などの曲げに。
手で掴めないもの等のつかみに。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭部厚(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
切断可能径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902441
JBP150
167
180
9.4
60×216×20
【鉄線】Φ2.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902450
JBP200
207
275
11
65×254×20
【鉄線】Φ2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください