ネジアンギラス・アンギラスタイプ

ネジアンギラス・アンギラスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)
口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。
バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
持ち手にグリップ付き。

用途
パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。
さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。
ボルトナットの締め付け、取り外しに。
ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。
線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。
材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902739JBWP250DNA
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする