LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ラチェットコンビネーションレンチ
J-CRAFT99シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
スパナ口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902529
JBRW8
【めがね】6.5
140
40
【めがね】16.4、【スパナ】16.2
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902538
JBRW10
【めがね】7.3
159
50
【めがね】20、【スパナ】20.5
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902547
JBRW12
【めがね】8.2
172
70
【めがね】22.6、【スパナ】24.6
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902556
JBRW13
【めがね】8.6
178
80
【めがね】24.5、【スパナ】26.7
13
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902565
JBRW14
【めがね】9
191
110
【めがね】27、【スパナ】28.8
14
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902581
JBRW17
【めがね】10.3
225
170
【めがね】31.6、【スパナ】35.1
17
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902590
JBRW19
【めがね】11.2
248
230
【めがね】33.7、【スパナ】39.3
19
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください