LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ラチェットコンビネーションレンチ首振り
J-CRAFT99シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
スパナ口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902599
JBRW8F
【めがね】6.5
127
40
【めがね】16.4、【スパナ】16.2
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902608
JBRW10F
【めがね】7.3
136
60
【めがね】20、【スパナ】20.5
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902617
JBRW12F
【めがね】8.2
148
80
【めがね】23、【スパナ】24.6
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902626
JBRW13F
【めがね】8.6
155
100
【めがね】25、【スパナ】26.7
13
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902635
JBRW14F
【めがね】9
162
110
【めがね】27、【スパナ】28.8
14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902651
JBRW17F
【めがね】10.3
191
170
【めがね】31.6、【スパナ】35.1
17
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902660
JBRW19F
【めがね】11.2
216
230
【めがね】33.7、【スパナ】39.3
【めがね】19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください