T型HEXレンチ

T型HEXレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)T型HEXレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)T型HEXレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。
L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。
グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。

用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
全幅(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902748JBTHW5015782851065
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902757JBTHW601721001001086
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902766JBTHW801821411101088
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする