曜日別特売

電ドルソケット(落下防止用本体)

電ドルソケット(落下防止用本体) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット(落下防止用本体) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット(落下防止用本体) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット(落下防止用本体) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

J-CRAFT99シリーズ

全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902459JBDSX17RB9717【開口部】23.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902468JBDSX19RB9919【開口部】25.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902477JBDSX21RB11021【開口部】27.7
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする