曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242光色昼白色定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)色温度(K)5000調光方式調光不可仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%)幅(mm)【器具】110質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V)入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)光束(Lm)600埋め込み寸法(mm)100グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59903430LEDD87050N(W)-LS100600
4,300
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする