曜日別特売

チェンソー防護用チャップス

チェンソー防護用チャップス - ツムラ(津村鋼業)チェンソー防護用チャップス - ツムラ(津村鋼業)チェンソー防護用チャップス - ツムラ(津村鋼業)チェンソー防護用チャップス - ツムラ(津村鋼業)

EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。
6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。
蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。
4点留めバックルで体にフィットします。

サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%内容量1着
注意
※チェンソー専用なのでその他用途(刈払機・グラインダー等)には使用しないでください
※中の保護材が露出した場合は即廃棄してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902836TC-100A
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする