指示棒
最長約119cmまで伸ばして使用できます。
セミナー、会議、授業の説明などに便利。
ストラップ付き。
材質
本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン
直径(Φmm)
約15
質量(g)
約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)
伸縮範囲(mm)
約230~1195
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※引き伸ばす際は指示棒の先端部を指でつまみ、水平にゆっくり引き出してください。
※指示棒の先端でホワイトボードや机上を叩かないでください。
※ストラップを持って指示棒を振り回さないでください。
※本製品が破損した場合はご使用を中止してください。けがの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60080006
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください