電気温風器 サンヒート

電気温風器 サンヒート - 総和工業電気温風器 サンヒート - 総和工業電気温風器 サンヒート - 総和工業

お勧め使用方法
温室などの限られたスペースを保温する場合は、吊り下げて使用すると10~20%効率ようく温めることができます。
限られたスペースを乾燥室としてご使用される場合は、外の空気を温めてから入れます。

仕様電子リニア制御方式温度調節機内蔵(0度~30度)付属品ポリダクト、吊り用クサリ、フック4つ、ゴムバンド質量(kg)2.7風量(m3/min)5.09周波数50/60Hz加熱方式電気ヒーター、サーキュレーター式直径×高さ(cm)270×330内容量1個
注意
※適用スペースは、外気温より10℃高く保つ場合を想定しています。
※適用スペース以上の場所を温める場合は、総和工業(株)製灯油ストーブをお勧めします。
※温風吐出口は塞がれることのないようポリダクトの床30cm以上離してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59903518SF-2005A-S 単相200V・2坪用約2坪(2.5m×2.5m×高さ1.8m)単相200V
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59903527SF-2005A-T 三相200V・2坪用約2坪(2.5m×2.5m×高さ1.8m)3相200V、消費電力2000W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59903536SF-1016A 100V・1坪用約1坪(1.8m×1.8m×高さ1.8m)AC100V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする