曜日別特売
モノタロウ

耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ

耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ - モノタロウ

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付き。

付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約520(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×213×28(ベルト部含まず)対応機種iPad Air10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022))、iPad Air11インチ(M2(2024)、M3(2025))、iPad Pro11インチ(2018/2020/2021/2022)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138内容量1個
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※iPadに画面保護フィルムを貼ったまま本製品に入れた場合、フィルムが剥がれる可能性があります。
※本製品のペンホルダーは、Apple Pencil(8.9mm)の収納用となっていますので、ペンの太さによっては収納できない可能性があります。
※キズや衝撃から完全に端末機器を保護するものではありませんのでご了承ください。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307217S-ProAir10911
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする