曜日別特売

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2)

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。

材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59904751JFNN-ACTNTP透明
オープン
2,697
2,967(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904760JFNN-ACOFMEオパール
オープン
4,986
5,485(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904769JFNN-ACOWS白色
オープン
4,986
5,485(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904778JFNN-ACCFMGアイボリー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904787JFNN-ACMFMDファインマットクリア(片面マット)
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904796JFNN-ACMFMBファインマットオパール(片面マット)
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904805JFNN-ACMFMKカスミ
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904821JFNN-ACDFMWノングレアDT
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904830JFNN-ACIFMRファインマットガラスエッジ
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904839JFNN-ACIMG両面マットクリア
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904848JFNN-ACIFMSファインマットホワイト
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904857JFNN-ACIFMAファインマットアイボリー
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904866JFNN-ACIFMMファインマットブラウン
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904875JFNN-ACIFMLファインマットライトグレー
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904891JFNN-ACIFMHファインマットグレー
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904900JFNN-ACIFMJファインマットダークグレー
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904909JFNN-ACIFMFファインマットブラック
オープン
5,100
5,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904918JFNN-ACCFM1ウルトラマリン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904927JFNN-ACCFM2ウルトラレッド
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904936JFNN-ACCFM3エッジプレートグリン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904945JFNN-ACCFM4エッジプレートブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904961JFNN-ACCFM5エメラルドグリン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904970JFNN-ACCFM6オレンジクリア
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904979JFNN-ACCFM7オレンジマダー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904988JFNN-ACCFM8カーマイン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904997JFNN-ACCFM9クロムイエロー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905006JFNN-ACCFM10クロムグリン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905015JFNN-ACCFM11コバルトブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905031JFNN-ACCFM12サマーグリン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905040JFNN-ACCFM13スカーレット
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905049JFNN-ACCFM14スカイブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905058JFNN-ACCFM15ネービーブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905067JFNN-ACCFM16パープル
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905076JFNN-ACCFM17バーミリオン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905085JFNN-ACCFM18ビリジャン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905101JFNN-ACCFM19ブラウン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905110JFNN-ACCFM20ブラウンスモーク
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905119JFNN-ACCFM21ブラック
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905128JFNN-ACCFM22ブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905137JFNN-ACCFM23ブルースモーク
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905146JFNN-ACCFM24マリンブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905155JFNN-ACCFM25ミスティスモーク
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905171JFNN-ACCFM26ミスト
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905180JFNN-ACCFM27ライトブルー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905189JFNN-ACCFM28ラベンダー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905198JFNN-ACCFM29レモンイエロー
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905207JFNN-ACCFM30レモンクリア
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59905216JFNN-ACCFM31蛍光グリン
オープン
5,014
5,515(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする