【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴)

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート穴数2材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
※素材表面画像59905225JFNAI-ACTNTP透明
オープン
2,871
3,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905241JFNAI-ACOFMEオパール
オープン
3,486
3,835(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905250JFNAI-ACOWS白色
オープン
3,486
3,835(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905259JFNAI-ACCFMGアイボリー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905268JFNAI-ACMFMDファインマットクリア(片面マット)
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905277JFNAI-ACMFMBファインマットオパール(片面マット)
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905286JFNAI-ACMFMKカスミ
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905295JFNAI-ACDFMWノングレアDT
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905311JFNAI-ACIFMRファインマットガラスエッジ
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905320JFNAI-ACIMG両面マットクリア
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905329JFNAI-ACIFMSファインマットホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905338JFNAI-ACIFMAファインマットアイボリー
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905347JFNAI-ACIFMMファインマットブラウン
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905356JFNAI-ACIFMLファインマットライトグレー
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905365JFNAI-ACIFMHファインマットグレー
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905381JFNAI-ACIFMJファインマットダークグレー
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905390JFNAI-ACIFMFファインマットブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905399JFNAI-ACCFM1ウルトラマリン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905408JFNAI-ACCFM2ウルトラレッド
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905417JFNAI-ACCFM3エッジプレートグリン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905426JFNAI-ACCFM4エッジプレートブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905435JFNAI-ACCFM5エメラルドグリン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905451JFNAI-ACCFM6オレンジクリア
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905460JFNAI-ACCFM7オレンジマダー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905469JFNAI-ACCFM8カーマイン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905478JFNAI-ACCFM9クロムイエロー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905487JFNAI-ACCFM10クロムグリン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905496JFNAI-ACCFM11コバルトブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905505JFNAI-ACCFM12サマーグリン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905521JFNAI-ACCFM13スカーレット
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905530JFNAI-ACCFM14スカイブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905539JFNAI-ACCFM15ネービーブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905548JFNAI-ACCFM16パープル
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905557JFNAI-ACCFM17バーミリオン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905566JFNAI-ACCFM18ビリジャン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905575JFNAI-ACCFM19ブラウン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905591JFNAI-ACCFM20ブラウンスモーク
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905600JFNAI-ACCFM21ブラック
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905609JFNAI-ACCFM22ブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905618JFNAI-ACCFM23ブルースモーク
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905627JFNAI-ACCFM24マリンブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905636JFNAI-ACCFM25ミスティスモーク
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905645JFNAI-ACCFM26ミスト
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905661JFNAI-ACCFM27ライトブルー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905670JFNAI-ACCFM28ラベンダー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905679JFNAI-ACCFM29レモンイエロー
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905688JFNAI-ACCFM30レモンクリア
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59905697JFNAI-ACCFM31蛍光グリン
オープン
3,514
3,865(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする