曜日別特売

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴)

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート穴数6材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
※素材表面画像59907149JFNAR-ACTNTP透明
オープン
3,117
3,429(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907158JFNAR-ACOFMEオパール
オープン
5,843
6,427(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907167JFNAR-ACOWS白色
オープン
5,843
6,427(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907176JFNAR-ACCFMGアイボリー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907185JFNAR-ACMFMDファインマットクリア(片面マット)
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907201JFNAR-ACMFMBファインマットオパール(片面マット)
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907210JFNAR-ACMFMKカスミ
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907219JFNAR-ACDFMWノングレアDT
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907228JFNAR-ACIFMRファインマットガラスエッジ
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907237JFNAR-ACIMG両面マットクリア
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907246JFNAR-ACIFMSファインマットホワイト
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907255JFNAR-ACIFMAファインマットアイボリー
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907271JFNAR-ACIFMMファインマットブラウン
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907280JFNAR-ACIFMLファインマットライトグレー
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907289JFNAR-ACIFMHファインマットグレー
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907298JFNAR-ACIFMJファインマットダークグレー
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907307JFNAR-ACIFMFファインマットブラック
オープン
5,957
6,553(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907316JFNAR-ACCFM1ウルトラマリン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907325JFNAR-ACCFM2ウルトラレッド
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907341JFNAR-ACCFM3エッジプレートグリン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907350JFNAR-ACCFM4エッジプレートブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907359JFNAR-ACCFM5エメラルドグリン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907368JFNAR-ACCFM6オレンジクリア
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907377JFNAR-ACCFM7オレンジマダー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907386JFNAR-ACCFM8カーマイン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907395JFNAR-ACCFM9クロムイエロー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907411JFNAR-ACCFM10クロムグリン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907420JFNAR-ACCFM11コバルトブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907429JFNAR-ACCFM12サマーグリン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907438JFNAR-ACCFM13スカーレット
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907447JFNAR-ACCFM14スカイブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907456JFNAR-ACCFM15ネービーブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907465JFNAR-ACCFM16パープル
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907481JFNAR-ACCFM17バーミリオン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907490JFNAR-ACCFM18ビリジャン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907499JFNAR-ACCFM19ブラウン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907508JFNAR-ACCFM20ブラウンスモーク
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907517JFNAR-ACCFM21ブラック
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907526JFNAR-ACCFM22ブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907535JFNAR-ACCFM23ブルースモーク
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907551JFNAR-ACCFM24マリンブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907560JFNAR-ACCFM25ミスティスモーク
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907569JFNAR-ACCFM26ミスト
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907578JFNAR-ACCFM27ライトブルー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907587JFNAR-ACCFM28ラベンダー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907596JFNAR-ACCFM29レモンイエロー
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907605JFNAR-ACCFM30レモンクリア
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
※素材表面画像59907621JFNAR-ACCFM31蛍光グリン
オープン
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする