曜日別特売

放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用

放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 - CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 - CHINO(チノー)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。

その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3内容量1台
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方式
接続方式
分解能(℃)
測定波長(μm)
距離係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59937721IR-CZS2N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.50.9200mm
719,000
709,800
780,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937730IR-CZS2T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.50.9200mm
719,000
709,800
780,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937739IR-CZS2J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9200mm
742,000
739,800
813,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937748IR-CZS7N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
754,000
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937757IR-CZS7T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
754,000
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937766IR-CZS2N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし10.9200mm
765,000
759,800
835,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937775IR-CZS25【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9200mm
765,000
759,800
835,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937791IR-CZS2T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.50.9200mm
765,000
759,800
835,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937800IR-CZS0N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.50.950mm
776,000
769,800
846,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937809IR-CZS0T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.50.950mm
776,000
769,800
846,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937818IR-CZS3N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.50.9300mm
776,000
769,800
846,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937827IR-CZS3T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.50.9300mm
776,000
769,800
846,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937836IR-CZS7J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
777,000
769,800
846,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937845IR-CZS2NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし0.50.9200mm
788,000
779,800
857,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937861IR-CZS2J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9200mm
788,000
779,800
857,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937870IR-CZS2TL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし0.50.9200mm
788,000
779,800
857,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937879IR-CZS0J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5150mm
799,000
789,800
868,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937888IR-CZS3J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9300mm
799,000
789,800
868,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937897IR-CZS7N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
800,000
799,800
879,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937906IR-CZS75【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
800,000
799,800
879,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937915IR-CZS7T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
800,000
799,800
879,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937931IR-CZS256【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9200mm
811,000
809,800
890,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937940IR-CZS2JL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点10.9200mm
811,000
809,800
890,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937949IR-CZS8N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】300mm
811,000
809,800
890,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937958IR-CZS8T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】300mm
811,000
809,800
890,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937967IR-CZS0N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.50.950mm
822,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937976IR-CZS05【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.950mm
822,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59937985IR-CZS0T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.50.950mm
822,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938001IR-CZS3N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.50.9300mm
822,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938010IR-CZS35【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9300mm
822,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938019IR-CZS3T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.50.9300mm
822,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938028IR-CZS7NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
823,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938037IR-CZS7J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
823,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938046IR-CZS7TL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし0.51【視野絞りΦ10mm付】200mm
823,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938055IR-CZS25L【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9200mm
834,000
829,800
912,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938071IR-CZS8J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9【視野絞りΦ10mm付】300mm
834,000
829,800
912,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938080IR-CZS0NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし0.50.950mm
845,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938089IR-CZS0J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.950mm
845,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938098IR-CZS0TL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし0.50.950mm
845,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938107IR-CZS3NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし10.9300mm
845,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938116IR-CZS3J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9300mm
845,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938125IR-CZS3TL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし0.50.9300mm
845,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938141IR-CZS756【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
846,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938150IR-CZS7JL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.9【視野絞りΦ10mm付】200mm
846,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938159IR-CZS8N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】300mm
857,000
849,800
934,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938168IR-CZS85【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9【視野絞りΦ10mm付】300mm
857,000
849,800
934,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938177IR-CZS8T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.50.9【視野絞りΦ10mm付】300mm
857,000
849,800
934,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938186IR-CZS056【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.950mm
868,000
859,800
945,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938195IR-CZS0JL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.50.950mm
868,000
859,800
945,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59938211IR-CZS356【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.50.9300mm
868,000
859,800
945,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする