曜日別特売

放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形

放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 - CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 - CHINO(チノー)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。

その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)内容量1台
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
方式
接続方式
距離係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59943795IR-CZH7N(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
920,000
919,800
1,011,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59943811IR-CZH7T(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
920,000
919,800
1,011,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59943935IR-CZH7N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
929,000
919,800
1,011,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59943951IR-CZH7T(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
929,000
919,800
1,011,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944188IR-CZH7J(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
943,000
939,800
1,033,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944346IR-CZH7J(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
952,000
949,800
1,044,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944660IR-CZH7N3(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
966,000
959,800
1,055,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944669IR-CZH7N6(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
966,000
959,800
1,055,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944678IR-CZH75(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
966,000
959,800
1,055,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944687IR-CZH7T3(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
966,000
959,800
1,055,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944696IR-CZH7T6(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
966,000
959,800
1,055,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944879IR-CZH7N3(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
975,000
969,800
1,066,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944888IR-CZH7N6(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
975,000
969,800
1,066,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944897IR-CZH75(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
975,000
969,800
1,066,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944906IR-CZH7T3(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
975,000
969,800
1,066,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59944915IR-CZH7T6(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
975,000
969,800
1,066,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945238IR-CZH7NL(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
989,000
979,800
1,077,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945247IR-CZH7J3(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
989,000
979,800
1,077,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945256IR-CZH7J6(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
989,000
979,800
1,077,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945265IR-CZH7TL(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
989,000
979,800
1,077,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945405IR-CZH7NL(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
998,000
989,800
1,088,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945421IR-CZH7J3(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
998,000
989,800
1,088,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945430IR-CZH7J6(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
998,000
989,800
1,088,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945439IR-CZH7TL(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】200mm
998,000
989,800
1,088,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945719IR-CZH753(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,012,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945728IR-CZH756(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,012,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945737IR-CZH7JL(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,012,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945746IR-CZH8N(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,012,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945755IR-CZH8T(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,012,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945859IR-CZH753(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,021,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945868IR-CZH756(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,021,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945877IR-CZH7JL(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,021,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945886IR-CZH8N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,021,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59945895IR-CZH8T(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,021,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946209IR-CZH75L(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,035,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946218IR-CZH8J(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,035,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946297IR-CZH75L(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】200mm
1,044,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946306IR-CZH8J(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,044,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946568IR-CZH8N3(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946577IR-CZH8N6(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946586IR-CZH85(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946595IR-CZH8T3(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946611IR-CZH8T6(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946690IR-CZH8N3(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,067,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946699IR-CZH8N6(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,067,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946708IR-CZH85(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,067,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946717IR-CZH8T3(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,067,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59946726IR-CZH8T6(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,067,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59947015IR-CZH8NL(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,081,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59947031IR-CZH8J3(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点【視野絞りΦ10mm付】300mm
1,081,000
999,800
1,099,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする