曜日別特売

放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用

放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 - CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 - CHINO(チノー)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。

電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続方式
再現性
分解能(℃)
距離係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59948117IR-CZBGN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948126IR-CZBGT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948135IR-CZBHN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948151IR-CZBHT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948160IR-CZBJN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.2℃以内0.1Φ8/200mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948169IR-CZBJT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.2℃以内0.1Φ8/200mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948178IR-CZBKN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ40/200mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948187IR-CZBKT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.5℃以内1Φ40/200mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948196IR-CZBLN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ20/1000mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948205IR-CZBLT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.5℃以内1Φ20/1000mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948221IR-CZBMN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ10/500mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948230IR-CZBMT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.5℃以内1Φ10/500mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948239IR-CZBNN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ4/200mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948248IR-CZBNT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.5℃以内1Φ4/200mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948257IR-CZBPN(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ2/100mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948266IR-CZBPT(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子、オプションなし0.5℃以内1Φ2/100mm
1,126,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948431IR-CZBGN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948440IR-CZBGT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948449IR-CZBHN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948458IR-CZBHT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948467IR-CZBJN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.2℃以内0.1Φ8/200mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948476IR-CZBJT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.2℃以内0.1Φ8/200mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948485IR-CZBKN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ40/200mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948501IR-CZBKT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.5℃以内1Φ40/200mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948510IR-CZBLN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ20/1000mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948519IR-CZBLT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.5℃以内1Φ20/1000mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948528IR-CZBMN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ10/500mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948537IR-CZBMT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.5℃以内1Φ10/500mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948546IR-CZBNN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ4/200mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948555IR-CZBNT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.5℃以内1Φ4/200mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948571IR-CZBPN(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、オプションなし0.5℃以内1Φ2/100mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948580IR-CZBPT(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピー端子、オプションなし0.5℃以内1Φ2/100mm
1,135,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948957IR-CZBGJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948966IR-CZBHJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948975IR-CZBJJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.2℃以内0.1Φ8/200mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59948991IR-CZBKJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ40/200mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949000IR-CZBLJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ20/1000mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949009IR-CZBMJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ10/500mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949018IR-CZBNJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ4/200mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949027IR-CZBPJ(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ2/100mm
1,149,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949176IR-CZBGJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949185IR-CZBHJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949201IR-CZBJJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.2℃以内0.1Φ8/200mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949210IR-CZBKJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ40/200mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949219IR-CZBLJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ20/1000mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949228IR-CZBMJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ10/500mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949237IR-CZBNJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ4/200mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949246IR-CZBPJ(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、標準器成績書コピーコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5℃以内1Φ2/100mm
1,158,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949517IR-CZBG5(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.2℃以内0.1Φ37/1000mm
1,172,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59949526IR-CZBH5(トレーサビリティ書類一式付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.2℃以内0.1Φ15/400mm
1,172,000
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする