【かつてない柔軟性】
外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
【絡まず、ストレスフリー】
シリコン素材の採用により、巻いたりまとめたりしても癖がつきにくく、いつでもスマートにご使用いただけます。
【優れた耐久性】
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
【Apple MFi認証取得】
Apple MFi認証済みのため、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
色ブラックセット内容Anker Flow USB-A & ライトニング ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートケーブル長(m)0.9型番A85A1011 (0.9m、ブラック) / A85A1N21(0.9m、ホワイト) / A85A1012 (1.8m、ブラック) / A85A1N22 (1.8m、ホワイト)対応機種【スマートフォン】iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他【タブレット端末】iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他【その他】AirPods 1/2/3内容量1個