曜日別特売

Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m

Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m - Anker(アンカー)

【絡まず、ストレスフリー】
シリコン素材の採用により、癖がつきにくく絡みにくいためバッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
【かつてない柔軟性】
外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現しました。
【優れた耐久性】
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
【高速データ転送】
480Mbpsのハイスピードな転送速度を備えた高性能なケーブルです。
【USB-IF認証取得】
USB-IFの安全基準をすべて満たしているため、安心してご使用いただけます。

セット内容Anker USB-C & USB-A ケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)18長さ(m)0.9型番A85G1011 (ミッドナイトブラック) / A85G1N21 (クラウドホワイト)対応機種【スマートフォン】iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max 他、Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ /他【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ(第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) 他 ※急速充電は非対応データ転送速度480Mbps内容量1個
注意
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージには「Anker USB-A to USB-C Cable (3ft, Silicone)」と記載がありますが、「Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow)」と同一製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59907770A85G1N11
オープン
1,173
1,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする